CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 180 kN |
Statische Belastung | 193 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026