FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2214-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835139
  • Hersteller:167383810030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
185 kN
Statische Belastung
195 kN
Referenzdrehzahl
3.85 rpm
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2214 ECP/C3

  • ERIKS:23767967
  • Manufacturer:NU 2214 ECP/C3

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026