CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 84.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026