FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2209-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667922
  • Hersteller:167382250000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
87 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
5.8 rpm
Grenzdrehzahl
11800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2209 ECP

  • ERIKS:23767945
  • Manufacturer:NU 2209 ECP

CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026