SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2207 ECP/C3

  • ERIKS:23767940
  • Hersteller:NU 2207 ECP/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 68.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026