CHF 68.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 65 kN |
Referenzdrehzahl | 7.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 60.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026