CHF 148.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 150 kN |
Statische Belastung | 156 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 153.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026