FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU215-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835116
  • Hersteller:167379460030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
157 kN
Referenzdrehzahl
4.4 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 215 ECP/C3

  • ERIKS:23767901
  • Manufacturer:NU 215 ECP/C3

CHF 148.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026