CHF 294.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 137 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 234.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026