FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU214-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:13559815
  • Hersteller:016737890-0030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell NU:
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
138 kN
Referenzdrehzahl
4.65 rpm
Grenzdrehzahl
10100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 214 ECM/C3

  • ERIKS:23767893
  • Manufacturer:NU 214 ECM/C3

CHF 294.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026