CHF 40.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.20inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 40.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026