CHF 141.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026