CHF 37.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 22 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026