FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU204-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835099
  • Hersteller:167375630030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
24.7 kN
Referenzdrehzahl
12.8 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 204 ECP/C3

  • ERIKS:23767844
  • Manufacturer:NU 204 ECP/C3

CHF 37.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026