CHF 35.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026