FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667888
  • Hersteller:167375550000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
15.3 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 203 ECP

  • ERIKS:23767841
  • Manufacturer:NU 203 ECP

CHF 35.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026