CHF 1'702.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'840.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 336 kN |
Statische Belastung | 475 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'705.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026