FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1036-XL-M1

  • ERIKS:23220001
  • Hersteller:NU1036-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'578.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'705.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
520 kN
Referenzdrehzahl
2.55 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 1036 ML

  • ERIKS:23767815
  • Manufacturer:NU 1036 ML

CHF 1'702.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'840.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026