CHF 1'081.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'169.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'083.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'170.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026