FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1032-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835082
  • Hersteller:167373180030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'083.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'170.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
290 kN
Statische Belastung
355 kN
Referenzdrehzahl
3 rpm
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 1032 ML/C3

  • ERIKS:23767811
  • Manufacturer:NU 1032 ML/C3

CHF 1'081.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'169.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026