CHF 180.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026