CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 42.5 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 17300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 180.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026