CHF 988.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'068.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'078.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'165.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026