FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ319-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835006
  • Hersteller:192288300030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'078.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'165.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
380 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 319 ECM/C3

  • ERIKS:13200368
  • Manufacturer:NJ 319 ECM/C3

CHF 988.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'068.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026