CHF 179.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 173 kN |
Statische Belastung | 160 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 153.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026