SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 312 ECM

  • ERIKS:23218674
  • Hersteller:NJ 312 ECM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
173 kN
Statische Belastung
160 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ312-E-XL-M1

  • ERIKS:11667859
  • Manufacturer:192280580000

CHF 351.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 312 EC

  • ERIKS:23765652
  • Manufacturer:HJ 312 EC

CHF 153.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026