CHF 1'804.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'950.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 256.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026