CHF 830.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 897.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 455 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 730.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026