FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ226-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667810
  • Hersteller:167352850000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 730.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 789.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 226 ECP

  • ERIKS:23767244
  • Manufacturer:NJ 226 ECP

CHF 830.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026