CHF 655.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 708.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 440 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 682.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026