FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2222-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667799
  • Hersteller:192239510000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
520 kN
Referenzdrehzahl
2.75 rpm
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2222 ECP

  • ERIKS:23767232
  • Manufacturer:NJ 2222 ECP

CHF 655.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026