CHF 287.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 280 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 287.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026