FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2217-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667794
  • Hersteller:167350480000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
3.3 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2217 ECP

  • ERIKS:23767222
  • Manufacturer:NJ 2217 ECP

CHF 287.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026