CHF 940.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'016.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 335 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 913.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 987.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026