FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N317-E-XL-M1

  • ERIKS:11667746
  • Hersteller:192187370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 317 ECM

  • ERIKS:23766919
  • Manufacturer:N 317 ECM

CHF 940.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'016.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026