CHF 191.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 112 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026