CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 110 kN |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 191.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026