CHF 740.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 796.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026