FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667727
  • Hersteller:192178700000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 796.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 860.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
415 kN
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 224 ECP

  • ERIKS:23766887
  • Manufacturer:N 224 ECP

CHF 740.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026