CHF 664.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 531.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026