FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N219-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667725
  • Hersteller:192175950000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 531.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
265 kN
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 219 ECP

  • ERIKS:23766879
  • Manufacturer:N 219 ECP

CHF 664.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026