SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 212 ECP

  • ERIKS:23766868
  • Hersteller:N 212 ECP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell N
Der Außenring eines N-Zylinderlagers hat keine Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit 2 festen Borden ausgestattet ist. Dementsprechend können diese N-Zylinderlager die Welle nicht einschließen, sodass die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beiden Richtungen aufgenommen werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026