CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 230.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026