CHF 231.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 228.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026