Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3310-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243591
  • Hersteller:3310-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
70 kN
Gewicht
1.814 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 231.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026