Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3307 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:24211186
  • Hersteller:3307 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 116.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026