Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3307-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243573
  • Hersteller:3307-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Gewicht
0.736 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 115.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026