CHF 307.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 38.1 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 80.6 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.543 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 240.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026