Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3213-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243545
  • Hersteller:3213-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
77 kN
Gewicht
1.667 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 307.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026