CHF 162.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.942 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 156.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026